Motion
67133926

Made in USA
67133926

4D, calibre 12 , tige lisse OAL Common Nails de 1-1/2 po, aluminium
N° D’ARTICLE MI11696190
N° MFR67133926
Prix21.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67133926

4D, calibre 12 , tige lisse OAL Common Nails de 1-1/2 po, aluminium
N° D’ARTICLE MI11696190
N° MFR67133926

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1-1/2 po
  • Taille
    4D

Détails

  • Jauge
    12
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de tige
    Lisse
  • Type
    Commun

Aperçu

Description du fabricant
67133926 67133926 4D ALUMINIUM POUR ONGLES COM(1LB P
  • L’aluminium a un rapport force-poids élevé et est résistant à l’usure, non magnétique et conducteur. Il est plus facile à former et à machiner que l’acier et est naturellement non corrosif
  • Les clous communs sont des clous de fil de construction avec une tête en forme de disque qui est généralement trois à quatre fois le diamètre de la tige.