Spécifications
Dimensions
- Diamètre du corps3/16 po
- Diamètre de la tête0.3750 po
- Longueur sous la tête3/8 po
Détails
- Type de têteUniverselle
- MatérielAluminium
- Qualité du matériel2117-T4
- Spécifications militairesConforme aux spécifications militaires
- Nombre de pièces523lb
Aperçu
- Les rivets pleins sont insérés dans des trous perforés ou prépercés et sont utilisés dans des applications structurelles.Il s’agit d’attaches permanentes extrêmement solides qui relient différentes pièces ensemble, comme les panneaux d’aéronef.|Les rivets universels ont généralement des têtes bombées arrondies qui dépassent plutôt que fraisées.