Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête3/8 po
- Longueur sous la tête3/4 po
- Diamètre du fil#12
Détails
- Type de têtePlat
- MatérielCuivre
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Nombre de pièces244lb
Aperçu
- Le cuivre est doux, facile à modeler, résistant à la corrosion et un excellent conducteur de chaleur et d’électricitéIl est utilisé dans la construction de bâtiments, le transport, l’électronique et la production d’énergie.|Les types à tête plate ont des surfaces plates qui s'effilent vers le corps de la vis pour permettre le fraisageLa tête plate repose à plat contre la pièce.