Motion
67139121

Made in USA
67139121

Épaisseur du cadre de 0.02 à 0.1969 po, acier, à pince, Prise à goujon quart de tour plaquée zinc, moyenne série de goujons no 82
N° D’ARTICLE MI11696282
N° MFR67139121
Prix0.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67139121

Épaisseur du cadre de 0.02 à 0.1969 po, acier, à pince, Prise à goujon quart de tour plaquée zinc, moyenne série de goujons no 82
N° D’ARTICLE MI11696282
N° MFR67139121

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour le numéro de taille de la série de goujons
    Moyen (no 82)
  • Épaisseur maximale du cadre
    0.1969 po
  • Épaisseur minimale du cadre
    0.0200 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Clip On

Aperçu

Description du fabricant
ACIER 67139121 67139121 ORDINAIRE 82 À PINCE
  • Les prises à pince se séparent facilement pour se fixer solidement sur un cadre
  • Ils peuvent être installés à la main ou à l’aide d’un tournevis ou d’un outil d’installation
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.