Motion
67274803

Made in USA
67274803

N° 10-24 UNC, longueur de filetage de 1/4 po, pointe souple, vis de fixation, grade d’acier allié 8
N° D’ARTICLE MI11696460
N° MFR67274803
Prix1.45 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67274803

N° 10-24 UNC, longueur de filetage de 1/4 po, pointe souple, vis de fixation, grade d’acier allié 8
N° D’ARTICLE MI11696460
N° MFR67274803

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.45 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur du filetage
  • Taille du filetage
    No 10-24 dans
  • Longueur de l’embout
    3/64 po

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    8
  • Type de point
    Embout souple
  • Norme de filetage
    UNC
  • Matériau de la buse
    Laiton

Aperçu

Description du fabricant
BUSE BR 67274803 67274803 10-24 X 1/4 PO SO
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
  • Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage
  • Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc durable, non magnétique et conducteur
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonales
  • La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple accru
  • Les pointes souples ont de grands points plats qui dépassent du corps de la vis de réglage
  • L’embout est souvent fait de nylon, qui est rigide, mais doux
  • Les pointes souples absorbent les vibrations et fournissent des corrections serrées sans marquer le matériau.