Motion
67291468

Made in USA
67291468

210 pièces, no 4-40 à 15/16-18, tête hexagonale assortie de vis de fixation en acier allié, prise hexagonale, 1/8 à 1/2 po de long, grade 303
N° D’ARTICLE MI11696650
N° MFR67291468
Prix714.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67291468

210 pièces, no 4-40 à 15/16-18, tête hexagonale assortie de vis de fixation en acier allié, prise hexagonale, 1/8 à 1/2 po de long, grade 303
N° D’ARTICLE MI11696650
N° MFR67291468

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix714.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale
    1/2 po
  • Taille de vis maximale
    15/16-18 po
  • Longueur minimale
    1/8 po
  • Taille minimale de la vis
    No 4-40 dans
  • Tailles incluses
    #10-32 x 1/4 po, #10-32 x 3/8 po, #4-40 x 1/8 po, #4-40 x 1/4 po, #6-32 x 1/8 po, #6-32 x 1/4 po, #8-32 x 3/16 po, #8-32 x 1/4 po, 1/4-20 x 1/4 po, 1/4-20 x 3/8 po, 5/16-18 x 3/8 po, 5/16-18 x 1/2

Détails

  • Informations supplémentaires
    Acier allié avec embout en nylon
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Type de tête
    Hexagonales
  • Comprend
    Étui de rangement compartimenté
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    303
  • Nombre de pièces
    210
  • Type
    Vis de fixation

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE 67291468 67291468 3 T-SHIRTS DOUX À POINTE EN NYLON