Motion
67352120

Made in USA
67352120

Écrou hexagonal droit en nylon 3/8-16 UNC ; 14.22mm sur les méplats, 8.38mm de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11697013
N° MFR67352120
Price 0.48 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67352120

Écrou hexagonal droit en nylon 3/8-16 UNC ; 14.22mm sur les méplats, 8.38mm de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11697013
N° MFR67352120

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 0.48 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    8.38 mm
  • Taille du filetage
    3/8-16
  • Largeur sur les talons plats
    14.22 po

Details

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Nylon
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU HEX 67352120 67352120 3/8-16 EN NYLON -
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion. Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est un problème.|UNC indique les normes nationales unifiées de filetage grossier. Les filetages grossiers ont plus de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus grands.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif