Motion
67353367

Made in USA
67353367

Vis n° 6 , rondelle plate standard en nylon 6/6 , diamètre intérieur 4.11mm x 7.92mm , épaisseur 1.57mm
N° D’ARTICLE MI11697044
N° MFR67353367
Prix0.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67353367

Vis n° 6 , rondelle plate standard en nylon 6/6 , diamètre intérieur 4.11mm x 7.92mm , épaisseur 1.57mm
N° D’ARTICLE MI11697044
N° MFR67353367

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.1620 po,4.11 mm
  • Diamètre extérieur
    0.3120 in7.92 po
  • Taille de la vis
    #6
  • Épaisseur
    0.0620 in1.57 mm

Détails

  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.005 à 0.005 po
  • Matériel
    Nylon
  • Qualité du matériel
    6/6
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.005 à 0.005 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
67353367 67353367 6X.062X.312 NYL PLAT W
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion. Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est un problème.