Motion
67355289

Made in USA
67355289

Rivet aveugle à montage sur poussée en nylon Truss Head; mandrin en nylon, poignée de 0.281 po à 1/2 po, diam. de tête de 0.468 po, diam. max. de trous de 1/4 po, longueur sous la tête de 0.62 po, diam. du corps de 0.15 po
N° D’ARTICLE MI11697091
N° MFR67355289
Price$1.60/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67355289

Rivet aveugle à montage sur poussée en nylon Truss Head; mandrin en nylon, poignée de 0.281 po à 1/2 po, diam. de tête de 0.468 po, diam. max. de trous de 1/4 po, longueur sous la tête de 0.62 po, diam. du corps de 0.15 po
N° D’ARTICLE MI11697091
N° MFR67355289

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$1.60/ca

Spécifications

Dimensions

  • Plage de prise
    0.2810 po
  • Diamètre de la tête
    0.468 po
  • Hauteur de la tête
    0.08 po
  • Longueur sous la tête
    0.62 po
  • Diamètre maximal du trou
    0.25 po
  • Diamètre minimum du trou
    0.25 po

Details

  • Style de tête
    Ferme
  • Matériau du mandrin
    Nylon
  • Matériau du rivet
    Nylon
  • Type de rivet
    Montage par poussée

Aperçu

Description du fabricant
67355289 67355289 .470HEADX.620LONG NYL
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion. Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est une préoccupation.; Les rivets à montage par pression s’enclenchent dans les trous avec un seul doigt. Ils ont des pattes qui s’étirent pour fixer les matériaux, puis se relâchent lorsque la tête est tirée.; Les types de têtes à treillis ont des têtes à profil bas légèrement arrondies. Ils ont des surfaces de roulement plates qui empêchent l’arrachement et sont parfaits pour les applications à faible dégagement.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif