Motion
67355800

Made in USA
67355800

0.245" Hole Diam, 1/2" OAL, Split Shank, Nylon Panel Rivet 1/4" Material Thickness, 19/32" Head Diam
N° D’ARTICLE MI11697104
N° MFR67355800
Prix0.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67355800

0.245" Hole Diam, 1/2" OAL, Split Shank, Nylon Panel Rivet 1/4" Material Thickness, 19/32" Head Diam
N° D’ARTICLE MI11697104
N° MFR67355800

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre/largeur de la tête
    0.5938 po, 19/32 po
  • Épaisseur maximale du matériau
    0.2500 po
  • Diamètre maximal du trou
    0.2450 po
  • Diamètre minimum du trou
    0.2450 po
  • Longueur totale
    0.4970 po

Détails

  • Matériel
    Nylon
  • Type de tige
    Fractionnement
  • Type
    Rivet de panneau

Aperçu

Description du fabricant
67355800 67355800 19/32HEADX.497LONG NYL
  • Les rivets de panneau sont insérés dans les trous percés ou prépercés dans les matériaux minces. Ce sont des attaches à pousser qui résistent aux tremblements, aux vibrations, au desserrement et à l’abrasion.
  • Les tiges fendues ont deux pieds qui se compressent à travers un trou, puis se replient de l'autre côté de la pièce.