Motion
67750208

Made in USA
67750208

Vis à tôle à tête cylindrique bombée no 8 en acier inoxydable, longueur sous la tête de 2 po, grade 18-8
N° D’ARTICLE MI11697697
N° MFR67750208
Prix0.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67750208

Vis à tôle à tête cylindrique bombée no 8 en acier inoxydable, longueur sous la tête de 2 po, grade 18-8
N° D’ARTICLE MI11697697
N° MFR67750208

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille de la vis
    #8

Détails

  • Type de lecteur
    Clé
  • Type de tête
    Panier
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Type de point
    Type A

Aperçu

Description du fabricant
67750208 67750208 8 X 2" PH DR SP TASS R
  • Les types à tête cylindrique ont des bords arrondis et des surfaces de roulement plates
  • Leur faible hauteur de tête et leur grand diamètre offrent une puissance de conduite accrue
  • La clé, aussi appelée œil de serpent, est dotée de deux trous sur la tête conçus pour assurer la sécurité et prévenir les altérations
  • Les fixations de la clé nécessitent un tournevis spécial pour serrer ou desserrer
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives
  • Les vis de type A ont des pointes pointues et des filets grossiers
  • Ils sont utilisés pour couper les filets dans les trous percés ou perforés dans la tôle mince.