Motion
67752246

Made in USA
67752246

1/4-20 UNC, vis mécanique à ergots à ergots OAL de 1/2 po - Tête plate, Grade 18-8 Acier inoxydable, sans revêtement, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11697739
N° MFR67752246
Prix0.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67752246

1/4-20 UNC, vis mécanique à ergots à ergots OAL de 1/2 po - Tête plate, Grade 18-8 Acier inoxydable, sans revêtement, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11697739
N° MFR67752246

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Type de lecteur
    Clé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type de rondelle
    Sans rondelle

Aperçu

Description du fabricant
67752246 67752246 1/4-20 X 1/2 FH DR SP
  • Les types de têtes plates ont des surfaces plates qui sont coniques vers le corps de la vis pour permettre le fraisage
  • La tête plate repose au ras de la pièce
  • Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
  • Les types d’entraînement à clé sont dotés de deux trous sur la tête conçus pour assurer la sécurité et prévenir les altérations
  • Les fixations de la clé nécessitent un tournevis spécial pour serrer ou desserrer
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.