Motion
67755025

Made in USA
67755025

24 pi de long x 1 po de large, Graduation de 1/16 po, argent, ruban à mesurer adhésif en Mylar Lectures de droite à gauche, balance horizontale
N° D’ARTICLE MI11697840
N° MFR67755025
Prix136.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67755025

24 pi de long x 1 po de large, Graduation de 1/16 po, argent, ruban à mesurer adhésif en Mylar Lectures de droite à gauche, balance horizontale
N° D’ARTICLE MI11697840
N° MFR67755025

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix136.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    1/16 po
  • Longueur
    24 pi
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Peut être expédié en plusieurs sections
  • Couleur
    Argent
  • Matériel
    Mylar
  • Code PSC
    5210
  • Direction de lecture
    De droite à gauche, balance horizontale

Aperçu

Description du fabricant
67755025 67755025 24'X1" L 1/16 SLVR RH A