Motion
67755033

Made in USA
67755033

30 pi de long x 1/2 po de large, Graduation de 1/16 po, argent, ruban à mesurer adhésif en Mylar Lectures de gauche à droite, échelle horizontale
N° D’ARTICLE MI11697841
N° MFR67755033
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67755033

30 pi de long x 1/2 po de large, Graduation de 1/16 po, argent, ruban à mesurer adhésif en Mylar Lectures de gauche à droite, échelle horizontale
N° D’ARTICLE MI11697841
N° MFR67755033
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    1/16 po
  • Longueur
    30 pi
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Peut être expédié en plusieurs sections
  • Couleur
    Argent
  • Matériel
    Mylar
  • Code PSC
    5210
  • Direction de lecture
    De gauche à droite, échelle horizontale

Aperçu

Description du fabricant
67755033 67755033 30'X.5W 1/16 SLVR LH A