Motion
67755090

Made in USA
67755090

7.5 pi de long x 3 po de large, Graduation de 1/4 po, jaune, ruban à mesurer adhésif en Mylar Lectures de gauche à droite, échelle horizontale
N° D’ARTICLE MI11697847
N° MFR67755090
Prix58.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67755090

7.5 pi de long x 3 po de large, Graduation de 1/4 po, jaune, ruban à mesurer adhésif en Mylar Lectures de gauche à droite, échelle horizontale
N° D’ARTICLE MI11697847
N° MFR67755090

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix58.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    1/4 po
  • Longueur
    7.50 pi
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Peut être expédié en plusieurs sections
  • Couleur
    Jaune
  • Matériel
    Mylar
  • Code PSC
    5210
  • Direction de lecture
    De gauche à droite, échelle horizontale

Aperçu

Description du fabricant
67755090 67755090 7.5 pi X3 po L 1/4 JAUNE G