Motion
67971648

Made in USA
67971648

Goupille diam. 5/8 po, 6-1/2 po de long, anneau de traction en acier zingué, 5-3/4 po de long utilisable
N° D’ARTICLE MI11698106
N° MFR67971648
Prix10.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67971648

Goupille diam. 5/8 po, 6-1/2 po de long, anneau de traction en acier zingué, 5-3/4 po de long utilisable
N° D’ARTICLE MI11698106
N° MFR67971648

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la broche
    5/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Dureté
    Rockwell C 25-34
  • Comprend
    Pince à cheveux
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Anneau de traction

Aperçu

Description du fabricant
67971648 67971648 5/8 X 5 3/4 STD POIGNÉE H
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.