Motion
71250567

Made in USA
71250567

7/8" Carbide-Tipped Regular Spiral Drill Bit;6" OAL, 1/2" Shank Diam
N° D’ARTICLE MI11699079
N° MFR71250567
Prix29.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
71250567

7/8" Carbide-Tipped Regular Spiral Drill Bit;6" OAL, 1/2" Shank Diam
N° D’ARTICLE MI11699079
N° MFR71250567

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix29.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    0.8750 po, 7/8 po
  • Angle de la pointe de forage
    118
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Tête de coupe
    Non
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Code PSC
    5133
  • Retirable
    Non
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire

Aperçu

Description du fabricant
71250641 71250641 USA 1 X 6 GLUCIDES LONGS. T
  • Les mèches ordinaires, aussi appelées mèches en spirale moyennes, sont utilisées dans des applications générales. Ils sont utilisés sur des matériaux mous et non ferreux.