Motion
71459804

Made in USA
71459804

Diam tête de 1/2 po x épaisseur de 1/8 po, B72, extrémité de bord conique de roue, orange brûlé à pointe montée sur oxyde d’aluminium, qualité moyenne, 73,500 tr/min
N° D’ARTICLE MI11699177
N° MFR71459804
Prix1.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
71459804

Diam tête de 1/2 po x épaisseur de 1/8 po, B72, extrémité de bord conique de roue, orange brûlé à pointe montée sur oxyde d’aluminium, qualité moyenne, 73,500 tr/min
N° D’ARTICLE MI11699177
N° MFR71459804

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/2 po
  • Épaisseur de la tête
    1/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Rpm max.
    73,500
  • Forme de la pointe
    Bord conique de la roue
  • Code de forme de point
    B72

Aperçu

Description du fabricant
71459804 71459804 B72 1/2X1/8X1/8SHK A/O
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.