Motion
71530695

Made in USA
71530695

1-1/2 - 6 UNC, écrou de couplage standard en acier OAL de 3-1/2 po, finition plaquée zinc, largeur de 2-1/4 po sur tous les méplats
N° D’ARTICLE MI11699200
N° MFR71530695
Prix126.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
71530695

1-1/2 - 6 UNC, écrou de couplage standard en acier OAL de 3-1/2 po, finition plaquée zinc, largeur de 2-1/4 po sur tous les méplats
N° D’ARTICLE MI11699200
N° MFR71530695

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix126.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Taille du filetage
    1-1/2 - 6
  • Largeur sur les talons plats
    2-1/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    4140, grade 8
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
71530695 71530695 1 po1/2-6X3 po1/2-2 po1/4 GD
  • Les écrous d'accouplement standard ont des filetages internes aux deux extrémités qui relient deux fixations mâles. Ils sont couramment utilisés pour joindre la tige filetée afin de créer des tiges plus longues
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.