Motion
71530737

Made in USA
71530737

Écrou de couplage standard en acier inoxydable OAL M10x1.50 métrique grossier, 1-1/2 po, largeur de 5/8 po sur tous les méplats
N° D’ARTICLE MI11699203
N° MFR71530737
Prix13.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
71530737

Écrou de couplage standard en acier inoxydable OAL M10x1.50 métrique grossier, 1-1/2 po, largeur de 5/8 po sur tous les méplats
N° D’ARTICLE MI11699203
N° MFR71530737

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix13.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    M10x1.50
  • Largeur sur les talons plats
    5/8 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    303
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
71530737 71530737 10MM-1.5X1-1/2" 5/8HEX
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives
  • Les écrous d'accouplement standard ont des filetages internes aux deux extrémités qui relient deux fixations mâles. Ils sont couramment utilisés pour joindre la tige filetée afin de créer des tiges plus longues.