Motion
71755706

Made in USA
71755706

6 à 7 pi de long, 2 po de diamètre extérieur, 304 Tube en acier inoxydable Épaisseur du mur de 0.035 po
N° D’ARTICLE MI11699207
N° MFR71755706
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
71755706

6 à 7 pi de long, 2 po de diamètre extérieur, 304 Tube en acier inoxydable Épaisseur du mur de 0.035 po
N° D’ARTICLE MI11699207
N° MFR71755706
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.9300 po
  • Longueur
    6-7 pi
  • Diamètre extérieur
    2 po
  • Diamètre intérieur du tube
    1.9300 po
  • Épaisseur du mur
    0.0350 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type
    Soudé

Aperçu

Description du fabricant
71755706 71755706 2 DE X 0,035 MUR W304