Spécifications
Dimensions
- Longueur de Coupe0.1050 po
- Type de longueurRégulier
- Usine Diamètre0.0350 po
- Longueur totale2 po
- Tige Diamètre3/16 po
Détails
- Coupe centraleCoupe centrale
- brise-croustillesNon
- RevêtementSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de Cannelures2
- Simple ou double FinCélibataire
Aperçu
- Les outils de coupe centrale ont un ou plusieurs bords de coupe à la pointe et sont utilisés dans une variété d’applications, y compris le creusement, le perçage ou la rampe.
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure. Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.
- Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien sur le bord tranchant. Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.