Motion
71837322

Made in USA
71837322

1/2 po Diam x 7/32 po Large Acier haute vitesse 60° Coupe- queue d’aronde; Sans revêtement, Tige 3/8 po Diam, OAL 2-1/8 po, 8 dents
N° D’ARTICLE MI11699279
N° MFR71837322
Prix100.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
71837322

1/2 po Diam x 7/32 po Large Acier haute vitesse 60° Coupe- queue d’aronde; Sans revêtement, Tige 3/8 po Diam, OAL 2-1/8 po, 8 dents
N° D’ARTICLE MI11699279
N° MFR71837322

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix100.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de coupe
    0.5000 po
  • Largeur de coupe
    0.2188 po
  • Angle inclus
    60
  • Longueur totale
    2-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de dents
    8
  • Ballerines Weldon
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
71837322 71837322 1/2X7/32X3/8 60 DEG É.-U.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure. Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien sur le bord tranchant. Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.