Motion
72056682

Made in USA
72056682

Écrou hexagonal à vis mécanique à droite en acier n° 8-32 UN; 11/32 po sur tous les méplats, 0.13 po de haut, fini plaqué cadmium
N° D’ARTICLE MI11700191
N° MFR72056682
Prix0.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72056682

Écrou hexagonal à vis mécanique à droite en acier n° 8-32 UN; 11/32 po sur tous les méplats, 0.13 po de haut, fini plaqué cadmium
N° D’ARTICLE MI11700191
N° MFR72056682

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    #8-32
  • Largeur sur les talons plats
    11/32 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué cadmium
  • Fixation standard
    MS35649
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Catégorie A
  • Spécification
    Conforme aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UN
  • Type
    Écrou hexagonal à vis mécanique

Aperçu

Description du fabricant
72056682 72056682 8-32 CAD YLW STL MIL S
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.|Les normes UN (National unifié) sont également classées comme étant grossières, fines, extra fines ou spéciales.