Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure10 po
- Longueur totale13-7/8 po
- Diamètre de l’alésoir1.0500 po
- Diamètre de la tige3/4 po
- Petit diamètre d’extrémité0.8420 po
- Numéro de taille de broche conique#12
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- Type de cannelureSpirale
- Nombre de cannelures8
- Matériau de l’alésoirAcier haute vitesse
- Type de tigeDroit
- Direction de la spiraleSpirale gauche
Aperçu
- Les alésoirs à cannelure en spirale sont utilisés dans les opérations à l’aveugle et à travers le trou
- Ils sont en mesure de faire le pont entre les coupures interrompues comme les rainures de clavette et les sections transversales.