Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête5/16 po
- Hauteur de la tête5/32 po
- Taille de l’entraînement Phillips#2
- Diamètre de l’épaulement3/16 po
- Longueur de l’épaule5/8 po
- Taille du filetage#8-32
Détails
- Type de lecteurPhillips
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel300, 18-8
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.