Motion
72470404

Made in USA
72470404

5/8 po Diam, tige droite 9/16 po Max Diam, longueur de cannelure 1-1/4 po, alésoir d’expansion de machine - cannelure droite, OAL 9 po, coupe à droite, 6 cannelures, acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11700929
N° MFR72470404
Prix292.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72470404

5/8 po Diam, tige droite 9/16 po Max Diam, longueur de cannelure 1-1/4 po, alésoir d’expansion de machine - cannelure droite, OAL 9 po, coupe à droite, 6 cannelures, acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11700929
N° MFR72470404

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix292.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1-1/4 po
  • Diamètre maximal de la tige
    9/16 po
  • Longueur totale
    9 po
  • Diamètre de l’alésoir
    5/8 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Droit
  • Nombre de cannelures
    6
  • Matériau de l’alésoir
    Acier haute vitesse
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
72470404 72470404 5/8 HSS É.-U. ST-SH EXP.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les cannelures droites sont utilisées pour produire des parois latérales plus droites, mais offrent moins d’élimination des copeaux que les cannelures en spirale
  • Les tiges droites sont utilisées pour l’usinage général et ont généralement un diamètre plus grand que les tiges coniques.