Motion
72500408

Made in USA
72500408

Diam 5/8 po, tige conique Morse 2MT , longueur de cannelure 1-1/4 po, alésoir d’expansion de machine - cannelure droite, OAL 9 po, coupe à droite, 6 cannelures, embout au carbure, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11700981
N° MFR72500408
Prix226.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72500408

Diam 5/8 po, tige conique Morse 2MT , longueur de cannelure 1-1/4 po, alésoir d’expansion de machine - cannelure droite, OAL 9 po, coupe à droite, 6 cannelures, embout au carbure, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11700981
N° MFR72500408

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix226.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    9 po
  • Diamètre de l’alésoir
    5/8 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Droit
  • Nombre de cannelures
    6
  • Tolérance du diamètre de l'alésoir
    0.0003 à -0.0000 po
  • Matériau de l’alésoir
    Embout de carbure
  • Désignation de tige conique
    2MT
  • Type de tige
    Cône Morse

Aperçu

Description du fabricant
72500408 72500408 5/8 USA T.S.CAR.TIP.EX
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier haute vitesse
  • La pointe en carbure est brasée sur la tête en acier d’une tige
  • Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier
  • Les tiges coniques Morse fixent solidement l’outil à la broche de la machine
  • La pièce est maintenue en place par friction de la tige conique contre la broche creuse maintenant l'outil
  • Ils ont un diamètre plus petit que les tiges droites
  • Les cannelures droites sont utilisées pour produire des parois latérales plus droites, mais offrent moins d’élimination des copeaux que les cannelures en spirale.