Motion
72531205

Made in USA
72531205

Diam 1-5/16 po, tige conique en Morse 4MT de 1 po maximum Diam, longueur de cannelure 1-7/8 po, alésoir d’expansion de machine - cannelure droite, OAL 11-1/2 po, coupe à droite, 8 cannelures, acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11701088
N° MFR72531205
Prix736.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72531205

Diam 1-5/16 po, tige conique en Morse 4MT de 1 po maximum Diam, longueur de cannelure 1-7/8 po, alésoir d’expansion de machine - cannelure droite, OAL 11-1/2 po, coupe à droite, 8 cannelures, acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11701088
N° MFR72531205

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix736.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1-7/8 po
  • Diamètre maximal de la tige
    1 po
  • Longueur totale
    11-1/2 po
  • Diamètre de l’alésoir
    1-5/16 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Droit
  • Nombre de cannelures
    8
  • Matériau de l’alésoir
    Acier haute vitesse
  • Désignation de tige conique
    4MT
  • Type de tige
    Cône Morse

Aperçu

Description du fabricant
72531205 72531205 1 5/16 NO. 4 MT HSS É.-U.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les tiges coniques Morse fixent solidement l’outil à la broche de la machine
  • La pièce est maintenue en place par friction de la tige conique contre la broche creuse maintenant l'outil
  • Ils ont un diamètre plus petit que les tiges droites
  • Les cannelures droites sont utilisées pour produire des parois latérales plus droites, mais offrent moins d’élimination des copeaux que les cannelures en spirale.