Motion
72970619

Made in USA
72970619

5/8 po Diam x 3/16 po Largeur de face, acier haute vitesse, 8 dents, raccord de tige Coupe-clés à boisseau - Sans revêtement, tige de 2-3/16 po OAL x 1/2 po, dents décalées, ANSI 605, ancienne norme 61
N° D’ARTICLE MI11701351
N° MFR72970619
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72970619

5/8 po Diam x 3/16 po Largeur de face, acier haute vitesse, 8 dents, raccord de tige Coupe-clés à boisseau - Sans revêtement, tige de 2-3/16 po OAL x 1/2 po, dents décalées, ANSI 605, ancienne norme 61
N° D’ARTICLE MI11701351
N° MFR72970619
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du coupe-câble
    5/8 po
  • Largeur de coupe
    3/16 po
  • Longueur totale
    2-3/16
  • Surdimensionné pour le réaffûtage
    Non
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Numéro American Standard
    605 ANSI
  • Type de connexion
    Tige
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de dents
    8
  • Ancien numéro standard
    61
  • Type de dent
    Décalé
  • Ballerines Weldon
    Non

Aperçu

Description du fabricant
72970619 72970619 61 605 5/8 X 3/16 É.-U./H
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les gouges à dents décalées sont utilisées à des vitesses plus élevées pour des opérations de coupe plus grandes et plus profondes
  • Ils ont moins de dents que les couteaux droits pour un meilleur retrait des copeaux de la pièce
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.