Motion
72999204

Made in USA
72999204

15' Long x 25" Large x 1" Épaisseur Filtre à air pour support en polyester Rouleau de support MERV 5, 85% Efficacité de l'arrêt, Débit d'air max. 500 FPM, Résistante à l'entrée de 0.14" wpg, Résistante finale de 1" wpg, 30% Efficacité de capture de particules, à utiliser avec MSA
N° D’ARTICLE MI11701402
N° MFR72999204
Prix38.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72999204

15' Long x 25" Large x 1" Épaisseur Filtre à air pour support en polyester Rouleau de support MERV 5, 85% Efficacité de l'arrêt, Débit d'air max. 500 FPM, Résistante à l'entrée de 0.14" wpg, Résistante finale de 1" wpg, 30% Efficacité de capture de particules, à utiliser avec MSA
N° D’ARTICLE MI11701402
N° MFR72999204

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    15 pi
  • Diamètre du rouleau
    15 po
  • Épaisseur
    1 po
  • Largeur
    25 po

Détails

  • Arrestance
    85
  • Type de filtre
    Médias
  • Résistance finale à pi/min
    1.000 po
  • Grammes par pied carré
    79
  • Résistance initiale à pi/min
    0.140 po
  • Matériau / Revêtement
    Polyester
  • Température de fonctionnement maximale
    175 °F
  • Débit d’air maximal
    500 pi/min
  • MERV
    5
  • Efficacité des particules
    30
  • Normes respectées
    ASHRAE 52.2-2012

Aperçu

Description du fabricant
POLYESTE SEC 72999204 72999204 25 PO X15 PI X1 PO
  • Sèche