Motion
72999394

Made in USA
72999394

90 pi de long x 14 po de large x 1 po d'épaisseur Filtre à air pour support en polyester Rouleau de support MERV 5, 85% Efficacité de l'arrêt, Débit d'air max. de 500 pi/min, Résistante à l'entrée de 0.14 po wpg, Résistante finale de 1 po wpg, 30% Efficacité de capture de particules, à utiliser avec n'importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11701420
N° MFR72999394
Prix98.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72999394

90 pi de long x 14 po de large x 1 po d'épaisseur Filtre à air pour support en polyester Rouleau de support MERV 5, 85% Efficacité de l'arrêt, Débit d'air max. de 500 pi/min, Résistante à l'entrée de 0.14 po wpg, Résistante finale de 1 po wpg, 30% Efficacité de capture de particules, à utiliser avec n'importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11701420
N° MFR72999394

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix98.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    90 pi
  • Diamètre du rouleau
    36 po
  • Épaisseur
    1 po
  • Largeur
    14 po

Détails

  • Arrestance
    85
  • Type de filtre
    Médias
  • Résistance finale à pi/min
    1.000 po
  • Grammes par pied carré
    79
  • Résistance initiale à pi/min
    0.140 po
  • Matériau / Revêtement
    Polyester
  • Température de fonctionnement maximale
    175 °F
  • Débit d’air maximal
    500 pi/min
  • MERV
    5
  • Efficacité des particules
    30
  • Normes respectées
    ASHRAE 52.2-2012

Aperçu

Description du fabricant
POLYESTE SEC 72999394 72999394 14 PO X90 PI X1 PO
  • Sèche