Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou d’arbre1-1/4 po
- Diamètre du coupe-câble5 po
- Largeur de coupe3/8 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Application du matérielMétaux ferreux, métaux non ferreux, métaux non métalliques
- Nombre de dents24
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
- Les gouges à dents décalées sont utilisées pour les applications de fente profondes et de fraisage lourd
- Ils ont moins de dents que les couteaux droits pour un meilleur retrait des copeaux de la pièce
- Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
- Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux