Spécifications
Dimensions
- Diamètre du coupe-câble5/8 po
- Largeur de coupe1/8 po
- Longueur totale2-1/8
- Surdimensionné pour le réaffûtageNon
- Diamètre de la tige1/2 po
Détails
- Numéro American Standard405 ANSI
- Type de connexionTige
- Tolérance de largeur de coupe+0.0000/-0.0005 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielEmbout de carbure
- Qualité du matérielMicrograin
- Nombre de dents6
- Ancien numéro standard5
- Type de dentDécalé
- Ballerines WeldonNon
Aperçu
- Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
- Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier
- Les gouges à dents décalées sont utilisées à des vitesses plus élevées pour des opérations de coupe plus grandes et plus profondes
- Ils ont moins de dents que les couteaux droits pour un meilleur retrait des copeaux de la pièce
- Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
- Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.