Motion
73069049

Made in USA
73069049

1-1/4 po Diam x 5/16 po Largeur de face, acier haute vitesse, 14 dents, raccord de tige Coupe-clés à bordure - Non revêtu, tige de 2-5/16 po OAL x 1/2 po, dents droites, ANSI 1010, ancienne norme D
N° D’ARTICLE MI11701864
N° MFR73069049
Prix65.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73069049

1-1/4 po Diam x 5/16 po Largeur de face, acier haute vitesse, 14 dents, raccord de tige Coupe-clés à bordure - Non revêtu, tige de 2-5/16 po OAL x 1/2 po, dents droites, ANSI 1010, ancienne norme D
N° D’ARTICLE MI11701864
N° MFR73069049

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix65.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du coupe-câble
    1-1/4 po
  • Largeur de coupe
    5/16 po
  • Longueur totale
    2-5/16
  • Surdimensionné pour le réaffûtage
    Non
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Numéro American Standard
    1010 ANSI
  • Type de connexion
    Tige
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de dents
    14
  • Ancien numéro standard
    D
  • Type de dent
    Droit
  • Ballerines Weldon
    Non

Aperçu

Description du fabricant
73069049 73069049 NOD 1010 1 1/4 X 5/16
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les gouges à dents droites sont utilisées pour les opérations de coupe plus légères et plus minces
  • Ils ont plus de dents que les gouges décalées pour une finition plus fine sur la pièce
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.