Motion
73131302

Made in USA
73131302

120 Volt, 13 Watt, Electric, Fluorescent Portable Hook Work Light 25' Cord, 1 Head
N° D’ARTICLE MI11701931
N° MFR73131302
Prix309.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73131302

120 Volt, 13 Watt, Electric, Fluorescent Portable Hook Work Light 25' Cord, 1 Head
N° D’ARTICLE MI11701931
N° MFR73131302

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix309.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    25.00 pi
  • Puissance
    13

Détails

  • Comprend
    Lampe
  • Type de lampe
    Fluorescent
  • Nombre de têtes
    1
  • Type portable
    Crochet
  • Type de puissance
    Électrique
  • Code PSC
    6210
  • Environnement recommandé
    Intérieur
  • Tension
    120 V
  • Calibre de fil Nombre de conducteurs
    18/4
  • Type de fil
    SJTOW-A

Aperçu

Description du fabricant
CORDON DE 73131302 73131302 13 WATT 25 PI
  • Électrique fait référence aux lampes de travail portatives alimentées par un cordon branché dans une prise électrique
  • Les lampes fluorescentes fonctionnent à des températures plus froides
  • et plus efficacement que les lampes à incandescence
  • Un arc électrique passe entre deux électrodes à chaque extrémité du tube en verre revêtu de phosphore
  • Lorsque l’arc se mélange aux gaz à l’intérieur, il émet une lumière fluorescente.