Spécifications
Dimensions
- Taille du trou1/4 po
- Diamètre de la roue2-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifMélange d’oxyde d’aluminium et de carbure de silicium
- Caractéristiques et avantagesLes mélanges d’oxyde d’aluminium et de carbure de silicium sont durables et couramment utilisés sur les pièces en acier avec tartre et moulages en fer.
- GradeGrossière
- Numéro de grain46
- Rpm max.8300 tr/min
- Couleur de la roueVert
Aperçu
- Les mélanges d’oxyde d’aluminium et de carbure de silicium sont durables et couramment utilisés sur les pièces en acier avec tartre et moulages en fer.