Spécifications
Dimensions
- Taille du trou1/2 po
- Diamètre de la roue8 po
Détails
- Matériau abrasifMélange d’oxyde d’aluminium et de carbure de silicium
- Caractéristiques et avantagesLes mélanges d’oxyde d’aluminium et de carbure de silicium sont durables et couramment utilisés sur les pièces en acier avec tartre et moulages en fer.
- GradeTrès fin
- Numéro de grain240
- Rpm max.2600 tr/min
- Couleur de la roueBleu
Aperçu
- Les mélanges d’oxyde d’aluminium et de carbure de silicium sont durables et couramment utilisés sur les pièces en acier avec tartre et moulages en fer.