Motion
73170177

Made in USA
73170177

Rayon de 1/8 po, diam. circulaire de 1/4 po, diam. coupante de 2-1/2 po, connexion d’arbre, coupe-rayon convexe, acier haute vitesse, sans revêtement, soulagé par forme, 12 dents
N° D’ARTICLE MI11702367
N° MFR73170177
Prix267.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73170177

Rayon de 1/8 po, diam. circulaire de 1/4 po, diam. coupante de 2-1/2 po, connexion d’arbre, coupe-rayon convexe, acier haute vitesse, sans revêtement, soulagé par forme, 12 dents
N° D’ARTICLE MI11702367
N° MFR73170177

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix267.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    1 po
  • Diamètre du cercle
    0.2500 po
  • Diamètre du coupe-câble
    2-1/2 po
  • Rayon
    1/8 po

Détails

  • Type de connexion
    Arborescence
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de dents
    12
  • Style de soulagement
    Formulaire soulagé

Aperçu

Description du fabricant
73170177 73170177 1/4X2-1/2X1" HS CONVEX
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour les applications générales sur les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.