Motion
73208480

Made in USA
73208480

Coupe8-Tooth, 3/4 x 5/16 po 60 x deg, sans revêtement, coupe à droite, OAL 2-1/8 po, diam à tige 3/8 po, raccord à tige, rayon d’angle 1/32 po, Weldon plat
N° D’ARTICLE MI11702381
N° MFR73208480
Prix104.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73208480

Coupe8-Tooth, 3/4 x 5/16 po 60 x deg, sans revêtement, coupe à droite, OAL 2-1/8 po, diam à tige 3/8 po, raccord à tige, rayon d’angle 1/32 po, Weldon plat
N° D’ARTICLE MI11702381
N° MFR73208480

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix104.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/32 po
  • Diamètre de coupe
    3/4 po
  • Largeur de coupe
    5/16 po
  • Angle inclus
    60 °
  • Longueur totale
    2-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Type de connexion
    Tige
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de dents
    8
  • Ballerines Weldon
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
73208480 73208480 3/4X5/16X3/8 60D SHK U
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux