Motion
73225658

Made in USA
73225658

Jauge 34 , 0.0063 po de diamètre x 2,030 pi de long, étamé, fil de barre omnibus en cuivre, cuivre pur (ASTM B3)
N° D’ARTICLE MI11702408
N° MFR73225658
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73225658

Jauge 34 , 0.0063 po de diamètre x 2,030 pi de long, étamé, fil de barre omnibus en cuivre, cuivre pur (ASTM B3)
N° D’ARTICLE MI11702408
N° MFR73225658
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    0.0063 po
  • Longueur
    2,030 pi
  • Poids à l’expédition
    1/4 lb

Détails

  • Type d’alliage
    Cuivre pur (ASTM B3)
  • Revêtement de finition
    Étainé
  • Matériel
    Cuivre
  • Résistance
    39.700
  • Type
    Fil de la barre omnibus

Aperçu

Description du fabricant
73225658 73225658 34 AWG TIN 1/4 LB COPP