Motion
73226235

Made in USA
73226235

Jauge 17 , diamètre de 0.0455 po x 163 pi de long, alliage de fil de chrome nickel 80/20, ASTM B344
N° D’ARTICLE MI11702455
N° MFR73226235
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73226235

Jauge 17 , diamètre de 0.0455 po x 163 pi de long, alliage de fil de chrome nickel 80/20, ASTM B344
N° D’ARTICLE MI11702455
N° MFR73226235
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    0.0455 po
  • Pieds par livre
    163 pi
  • Longueur
    163 pi
  • Poids à l’expédition
    1 lb

Détails

  • Type d’alliage
    Nickel-chrome 80/20 (ASTM B344)
  • Pieds par bobine
    163.000 pi
  • Matériel
    Nickel-chrome
  • Résistance
    0.3902 68F ohms pi

Aperçu

Description du fabricant
CHRO NICKEL 73226235 73226235 17 AWG 1LB