Spécifications
Dimensions
- Diamètre de coupe1/8 po
- Diamètre de la tige1/8 po
Détails
- Matériau de la têteCarbure de tungstène
- Spécification de l’industrieSA-43, SC-42, SD-42, SG-43, SH-41, SJ-42, SL-41, SL-42, SM-42, SN-42
- Nombre de pièces10
- Code PSC5345
- Style de dentCoupe simple
Aperçu
- Le carbure de tungstène (TC) est utilisé à des températures élevées en raison de sa résistance élevée à l’usure
- Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, les alliages de nickel et l’acier inoxydable.