Motion
73241812

Made in USA
73241812

Diam de 1/2 po coupé, Diam à tige de 1/4 po, trépan double coupe en carbure, OAL de 6 po, LOC de 1 po
N° D’ARTICLE MI11702468
N° MFR73241812
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73241812

Diam de 1/2 po coupé, Diam à tige de 1/4 po, trépan double coupe en carbure, OAL de 6 po, LOC de 1 po
N° D’ARTICLE MI11702468
N° MFR73241812
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    1 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Aperçu

Description du fabricant
73241812 73241812 1/2X1X1/4SHK DBLCUT TR
  • Les bavures à double coupe sont conçues avec des cannelures à droite et à gauche combinées pour produire des finitions lisses et fines
  • Ils produisent de petites copeaux et offrent un excellent contrôle du trépan et de la meuleuse
  • Ils peuvent être utilisés sur l’acier, l’acier inoxydable, les alliages haute température et la fonte.