Motion
73293060

Made in USA
73293060

Épaisseur de lame 1-3/4" Diam x 0.006" , Diam 1/2" Arbor Hole, 168 dents, acier haute vitesse, scie à bijoux - Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11702561
N° MFR73293060
Prix45.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73293060

Épaisseur de lame 1-3/4" Diam x 0.006" , Diam 1/2" Arbor Hole, 168 dents, acier haute vitesse, scie à bijoux - Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11702561
N° MFR73293060

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix45.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    1/2 po
  • Diamètre de la lame
    1-3/4 po
  • Épaisseur de la lame
    0.0060 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de dents
    168

Aperçu

Description du fabricant
73293060 73293060 1 3/4X.006X1/2 SHS É.-U.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.