Motion
73294084

Made in USA
73294084

Épaisseur de lame 2 po Diam x 0.008 po, diam. trou d’arbre 1/2 po, 190 dents, scie à bijoux en acier haute vitesse - sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11702591
N° MFR73294084
Prix51.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73294084

Épaisseur de lame 2 po Diam x 0.008 po, diam. trou d’arbre 1/2 po, 190 dents, scie à bijoux en acier haute vitesse - sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11702591
N° MFR73294084

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix51.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    1/2 po
  • Diamètre de la lame
    2 po
  • Épaisseur de la lame
    0.0080 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de dents
    190

Aperçu

Description du fabricant
73294084 73294084 2X.008X1/2 BIJOUX HSS É.-U.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.