Motion
73296253

Made in USA
73296253

Épaisseur de lame 2-1/2" Diam x 0.025" , Diam 1/2" Arbor Hole, 190 dents, acier haute vitesse, scie à bijoux - Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11702616
N° MFR73296253
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73296253

Épaisseur de lame 2-1/2" Diam x 0.025" , Diam 1/2" Arbor Hole, 190 dents, acier haute vitesse, scie à bijoux - Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11702616
N° MFR73296253
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    1/2 po
  • Diamètre de la lame
    2-1/2 po
  • Épaisseur de la lame
    0.0250 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de dents
    190

Aperçu

Description du fabricant
73296253 73296253 2 1/2X.025X1/2 SHS É.-U.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.