Motion
74389107

Made in USA
74389107

1-12 UNF H4 4-Flute Taraud à main standard cannelé droit en acier à haute vitesse, fini chromé, chanfrein de fiche, filetage à droite, OAL 5-1/8 po, longueur de filetage 2-1/2 po, tige 0.8 po diam, 3B
N° D’ARTICLE MI11703184
N° MFR74389107
Prix142.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
74389107

1-12 UNF H4 4-Flute Taraud à main standard cannelé droit en acier à haute vitesse, fini chromé, chanfrein de fiche, filetage à droite, OAL 5-1/8 po, longueur de filetage 2-1/2 po, tige 0.8 po diam, 3B
N° D’ARTICLE MI11703184
N° MFR74389107

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix142.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5-1/8 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Diamètre de la tige
    0.8000 po
  • Longueur carrée
    3/16 po
  • Longueur du filetage
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    1-12 po

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Classe d’ajustement
    3B
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Application du matériel
    Métaux ferreux, métaux non ferreux, matériaux non métalliques
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de taraud
    Taraud manuel standard
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H4
  • Norme de filetage
    UNF
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
74389107 74389107 1-12 H4 CHROME MANCHE PL
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.Les chanfreins de raccordement sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.