Spécifications
Dimensions
- Longueur totale6-3/8 po
- SurdimensionnéNon
- Diamètre de la tige1.2330 po
- Longueur carrée1-1/8 po
- Longueur du filetage3 po
- Taille du filetage1-1/2 - 12 po
Détails
- ChambreBas
- Classe d’ajustement3B
- Revêtement de finitionTiN
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures6
- Type de taraudTaraud manuel standard
- Direction du filetageMain droite
- Limite de filetage/ajustementH4
- Norme de filetageUNF
- À travers le liquide de refroidissementLiquide de refroidissement sans passage
Aperçu
- Les chanfreins de fond sont utilisés pour enfiler les trous borgnes. Ils ont de 1 à 2 filetages.L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux. La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.