Motion
74651373

Made in USA
74651373

37-1/4" Long Natural (Color) Nylon Standard Cable Tie
N° D’ARTICLE MI11703443
N° MFR74651373
Prix55.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
74651373

37-1/4" Long Natural (Color) Nylon Standard Cable Tie
N° D’ARTICLE MI11703443
N° MFR74651373

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix55.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal du faisceau
    11.0000 po
  • Longueur totale
    37.2500 po
  • Largeur totale
    0.3400 po
  • Résistance à la traction
    175 lb
  • Épaisseur
    0.0900 po

Détails

  • Type d’attache de câble
    Standard
  • Couleur
    Naturel
  • Matériel
    Nylon

Aperçu

Description du fabricant
74651373 74651373 36 PO 175LB NATUREL 50/PAQUET
  • Le nylon a un faible taux d’absorption de l’humidité et s’adapte bien aux environnements humides et secs
  • Il est utilisé pour des applications générales et résiste aux produits chimiques, aux graisses et aux huiles
  • Les attaches de câble standard sont utilisées pour fixer les articles ensemble, y compris les câbles, le câblage, la tubulure et les fils
  • Ils sont durables, résistants, peuvent empêcher le nouage et être utilisés dans des environnements exigeants.